アウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付)

アウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付) - トップウォーターアウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付) - トップウォーターアウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付) - トップウォーターアウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付) - トップウォーターアウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付) - トップウォーターアウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド付) - トップウォーター
付属品
ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所
※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)長さ(m)ロッド:7.5・3本継外形寸法(mm)ロッド:44内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上ホルダー長さ(mm)1200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1318613020660045
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする