トップウォーター
アウトリガーホルダーヘビーキット(ロッド付)
付属品
ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所
※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容
ホルダー・ロッド左右2本セットのペア
材質
ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)
寸法(mm)
ロッド:外形44mm、長さ7.5m 3本継
内径×外径(Φmm)
ホルダー:45×52
プレート寸法(mm)
ホルダー取り付け:75×80
材質(ホルダー)
ステンレス304鏡面仕上
ホルダー長さ(mm)
700
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186105
20660018
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください