トップウォーター
アウトリガーホルダースーパーヘビーキット(ロッド無)
付属品
付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所
※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容
左右2本セットのペア
材質
ステンレス304鏡面仕上
内径×外径(Φmm)
45×52
プレート寸法(mm)
取り付け:75×80
ホルダー長さ(mm)
1200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186121
20660017
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください