sita
山林下刈チップソー2枚組
軽量タイプなので作業が大変楽に
山林下刈り向き
メッシュで超軽量
切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途
雑木・笹・竹・雑草に
刃数
60P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196027
2ST-255
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった