ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ブラック

ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2、クギ×6、キャップ×2)、木ネジ×2、六角ネジ、ワッシャー、六角レンチ 取付可能対象【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)200 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9×11.5×4 内寸(cm)W8.7×D11.1 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13197348 4089
1,500
1,498
1,648 (税込)
11日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする