セルヴァン
ひんやりメンズボクサーパンツ
暑い夏でも涼しく快適 着心地さらっと爽快のボクサーパンツ
用途
接触冷感素材を使用しているので、触れた瞬間ひんやり涼しく気持ちの良い着心地。吸水速乾性にも優れているので、汗をかいてもベタつきにくくサラッとした着用感。ストレッチ性のある素材なので締め付け感が少なく快適な着心地。
素材
身生地:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ゴム部分:ポリエステル100%
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13549229
053160002
M
76~84
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13549247
053160003
L
84~94
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13549265
053160004
LL
94~104
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください