田中製作所
遮光メガネ
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。
傷に強いくもり止、タフコートⅡを採用しております。
紫外線を99%カットします。
仕様
合皮メガネケース(黒色)仕様
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
種類
遮光メガネ
安全規格
ANSI Z87+
内容量
1個
注意
※紫外線ランプなどの保護具として使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569538
PU200K IR1.7
IR1.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13569547
PU200K IR2.5
IR2.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください