アイワ金属
シングルブラケット
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途
小ぶりな棚を作るのに最適な、面付けの 棚受けです。
付属品
トラスタッピングネジ ( 鉄、Φ3.5×16mm )
耐荷重(kg)
10
仕上
鉄、塗装 仕上
内容量
1パック
注意
※ピンの先端は鋭利に尖っていますので取り扱いには十分ご注意ください。
※耐荷重を超えた使用はしないでください
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や、 本来の用途以外に使用しないでください。
※過度なショックを加えないでください。
※下から上へ持ち上げるような力は加えないでください。
※小さなお子様、ペッ ト等が触れることのできる場所には取り付けないでください。取り付け方の不良または天災などで万が一事故が発生しましても、保証などは一切致しかねます。
※ 反りや曲がりの少ない材をご使用ください。
※タッピングネジの効かない木材にはご使用いただけません。
※本製品は屋内用です。
※クロスピンを使用した場合、画鋲程度の小さいピン跡が残ります。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保障するものではありません。
※貴重品や壊れやすいもの、燃焼機器、発熱機器、水道の蛇口の上や常時人がいる上には、ものを掛けたり置いたりしないでください。また、そのものの周りに設置しないでください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569459
AP-3034B
ブラック
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13569468
AP-3034W
ホワイト
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください