曜日別特売

ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVC材を使用
UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
北米・EU向けマルチケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
許容電流(A)
AWG
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13590021UE/2501(N)/TCLF 2CX18AWG1巻(100m)10019180.8595
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590030UE/2501(N)/TCLF 3CX18AWG1巻(100m)10016180.85115
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590039UE/2501(N)/TCLF 4CX18AWG1巻(100m)10015180.85135
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590048UE/2501(N)/TCLF 2CX16AWG1巻(100m)10026160.85115
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590057UE/2501(N)/TCLF 3CX16AWG1巻(100m)10022160.85140
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590066UE/2501(N)/TCLF 4CX16AWG1巻(100m)10019160.85170
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590075UE/2501(N)/TCLF 2CX14AWG1巻(100m)10034140.85140
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590091UE/2501(N)/TCLF 3CX14AWG1巻(100m)10028140.85175
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590109UE/2501(N)/TCLF 2CX12AWG1巻(100m)10045120.85180
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590118UE/2501(N)/TCLF 3CX12AWG1巻(100m)10038120.85225
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590127UE/2501(N)/TCLF 4CX12AWG1巻(100m)10034120.85275
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590136UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(10m)1061100.85240
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590145UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(20m)2061100.85240
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590161UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(30m)3061100.85240
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590170UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(40m)4061100.85240
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590179UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(50m)5061100.85240
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590188UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(60m)6061100.85240
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590197UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(70m)7061100.85240
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590206UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(80m)8061100.85240
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590215UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(90m)9061100.85240
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590231UE/2501(N)/TCLF 2CX10AWG1巻(100m)10061100.85240
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590240UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(10m)1051100.85305
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590249UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(20m)2051100.85305
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590258UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(30m)3051100.85305
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590267UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(40m)4051100.85305
オープン
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590276UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(50m)5051100.85305
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590285UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(60m)6051100.85305
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590301UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(70m)7051100.85305
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590310UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(80m)8051100.85305
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590319UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(90m)9051100.85305
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590328UE/2501(N)/TCLF 3CX10AWG1巻(100m)10051100.85305
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590337UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(10m)1046100.85385
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590346UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(20m)2046100.85385
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590355UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(30m)3046100.85385
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590371UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(40m)4046100.85385
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590380UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(50m)5046100.85385
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590389UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(60m)6046100.85385
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590398UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(70m)7046100.85385
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590407UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(80m)8046100.85385
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590416UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(90m)9046100.85385
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590425UE/2501(N)/TCLF 4CX10AWG1巻(100m)10046100.85385
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590441UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(10m)106781.7560
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590450UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(20m)206781.7560
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590459UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(30m)306781.7560
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590468UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(40m)406781.7560
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590477UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(50m)506781.7560
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590486UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(60m)606781.7560
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590495UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(70m)706781.7560
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590511UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(80m)806781.7560
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590520UE/2501(N)/TCLF 3CX8AWG1巻(90m)906781.7560
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする