ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用
UL VW-1、cULFT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
北米・EU向けマルチケーブル
定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)
(nx16AWG+1x14AWG)
(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
注意
※線心数表記”+1C”の場合、14AWGの[Y/G]アース線入りとなります。
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
許容電流(A)
AWG
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13590845UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 3CX18AWG1巻(100m)100201811522.8以下
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590861UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 4CX18AWG1巻(100m)100171813522.8以下
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590870UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(10m)10131823022.8以下
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590879UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(20m)20131823022.8以下
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590888UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(30m)30131823022.8以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590897UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(40m)40131823022.8以下
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590906UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(50m)50131823022.8以下
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590915UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(60m)60131823022.8以下
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590931UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(70m)70131823022.8以下
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590940UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(80m)80131823022.8以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590949UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(90m)90131823022.8以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590958UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 6C+1CX18AWG1巻(100m)100131823022.8以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590967UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(10m)10111830522.8以下
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590976UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(20m)20111830522.8以下
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13590985UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(30m)30111830522.8以下
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591001UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(40m)40111830522.8以下
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591010UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(50m)50111830522.8以下
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591019UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(60m)60111830522.8以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591028UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(70m)70111830522.8以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591037UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(80m)80111830522.8以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591046UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(90m)90111830522.8以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591055UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 10C+1CX18AWG1巻(100m)100111830522.8以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591071UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(10m)10101835022.8以下
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591080UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(20m)20101835022.8以下
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591089UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(30m)30101835022.8以下
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591098UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(40m)40101835022.8以下
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591107UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(50m)50101835022.8以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591116UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(60m)60101835022.8以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591125UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(70m)70101835022.8以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591141UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(80m)80101835022.8以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591150UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(90m)90101835022.8以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591159UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 12C+1CX18AWG1巻(100m)100101835022.8以下
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591168UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(10m)109.91839522.8以下
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591177UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(20m)209.91839522.8以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591186UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(30m)309.91839522.8以下
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591195UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(40m)409.91839522.8以下
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591211UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(50m)509.91839522.8以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591220UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(60m)609.91839522.8以下
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591229UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(70m)709.91839522.8以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591238UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(80m)809.91839522.8以下
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591247UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(90m)909.91839522.8以下
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591256UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 15C+1CX18AWG1巻(100m)1009.91839522.8以下
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591265UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(10m)109.11850022.8以下
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591281UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(20m)209.11850022.8以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591290UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(30m)309.11850022.8以下
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591299UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(40m)409.11850022.8以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591308UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(50m)509.11850022.8以下
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591317UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(60m)609.11850022.8以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591326UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(70m)709.11850022.8以下
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
13591335UE/2501E(N)/TC[Y/G]LF 20C+1CX18AWG1巻(80m)809.11850022.8以下
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする