コジット
雨よけランドリーテント
雨が降っても慌てて家に帰らなくても大丈夫!花粉や黄砂よけに。
材質
ポリエステル、外側フレーム:金属(鋼)
寸法(cm)
(約)使用時最大:160×65×120、本体収納時:直径38、ヒモ:110(1本あたり)
内容量
1個
注意
※開閉にかかわらず常に裾4箇所のループにヒモを通し、ベランダの柵やお手持ちのブロックなどに結び、しっかり固定してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13588228
-
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください