GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71

GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71 - Brass Products(ブラス・プロダクツ)

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)
GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。
真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。
商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。
あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。
素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。
さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。
※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。

用途
キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは使い易い定番の形のツマミです。
サイズ(mm):約 直径25×奥行21 ※ネジ規格:M4
真鍮(合金)
・シルバー(クロムメッキ仕上げ)
・ゴールド(表面アンティーク加工)
・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)Gold内容量1セット
注意
※サイズには誤差があります。
※表面に傷や欠けがある場合があります。
※入荷により表面の質感や風合いに違いが出ることがありますので、写真と異なる場合があります。
※ハンドメイドのため、サイズ・質感・風合いに個体差があります。
※取り付け面に穴を開けて、裏側からネジで留めるタイプです。ネジの規格はM4です。
※付属のネジは約20mmの厚みの板に対応しています。厚みにより合わない場合は、他の長さのネジをご用意いただくか、
※取り付け部分が厚い場合はネジが止まる所に掘り込みを入れる又は、薄い場合はあて木をして調節してください。
※ネジの取り付け、取り外しが硬く困難な場合は、サイズの合ったドライバーで一度奥まで締めていただくと解消されます。
※また潤滑油を併用すると入りやすくなります。
※「ブラック」は、硬いものと強く当たると塗装が剥がれることがあります。
※アンティーク調の加工をしているため、「ブラック」は所々、白や緑に変色している場合があります。
※付属のネジは鉄製のため、錆が発生する場合があります。特に屋外など水のかかる場所で使用する場合は、錆びにくい素材のビスを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1359640030023000002
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする