アズワン
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)
温度範囲(℃)
-50~+700
シース外径(Φmm)
2.3
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602718
KTO-2350-TF
4-5731-01
50
¥4,600
¥
4,590
¥5,049
(税込)
翌々日出荷
13602727
KTO-23100-TF
4-5731-02
100
¥4,600
¥
4,590
¥5,049
(税込)
12日以内出荷
13602736
KTO-23150-TF
4-5731-03
150
¥5,000
¥
4,990
¥5,489
(税込)
翌々日出荷
13602745
KTO-23200-TF
4-5731-04
200
¥5,000
¥
4,990
¥5,489
(税込)
翌々日出荷
13602761
KTO-23300-TF
4-5731-05
300
¥5,500
¥
5,490
¥6,039
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください