アズワン
LED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。
自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。
コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0~100%
内容量
1台
注意
※1 ファイバー結束径Φ6mm・全長1000mmのライトガイドを使用し、ライトガイドの先端より50mmにおける値
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601275
AS3000D
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください