アズワン
PP卓上ドラフトセット
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
本体・排気管/PP、扉/PVC
寸法(mm)
700×530×900(990)
質量(kg)
29.2
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)
0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
風量(m
3
/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
電源コード(m)
約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風速(m/s)
面速:0.5(サッシ1/3開時)
照明
LED照明灯(7W)×1本
アズワン品番
1-6144-21
開口部(mm)
600×550
排気ファン能力(m
3
/min)
3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
内容量
1個
注意
※1 ファンユニット含む
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598010
PPD700N-L
¥
365,000
¥
364,000
¥
400,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません