曜日別特売

【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入

【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 - アズワン

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。
フィット性に優れています。
環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100(50×2袋)機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)内容量1箱(2袋×50枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13619825-ブルーL1-8450-21-77
4,350
4,340
4,774(税込)
翌々日出荷
13619841-ブルーM1-8450-22-77
4,350
4,340
4,774(税込)
翌々日出荷
13619850-ブルーS1-8450-23-77
4,350
4,340
4,774(税込)
12日以内出荷
13619859-ブルーSS1-8450-24-77
4,350
4,340
4,774(税込)
翌々日出荷
13619868-ホワイトL8-5687-01-77
4,950
4,940
5,434(税込)
12日以内出荷
13619877-ホワイトM8-5687-02-77
4,950
4,940
5,434(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
13619886-ホワイトS8-5687-03-77
4,950
4,940
5,434(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする