曜日別特売
- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886

- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886
- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886
- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886
- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886
- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886
- 【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン 13619886

【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1箱(2袋×50枚)注文コード13619886品番-
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥6,413
販売価格(税別)
¥5,830

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。
フィット性に優れています。
環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

色
ホワイト
サイズ
S
アズワン品番
8-5687-03-77
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
240
入数(枚)
100(50×2袋)
機能
耐薬品性・フィット性
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(実測値)
関連資料:(0.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする