アズセーフSMSつなぎ服 滅菌済

アズセーフSMSつなぎ服 滅菌済 - アズワン

PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。
通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。

種別つなぎ服材質PP不織布(3層構造・SMS)滅菌γ線滅菌済機能通気性、柔軟性、防塵内容量1枚
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599586MM84~100約164~1761-9355-11
1,250
1,240
1,364(税込)
翌々日出荷
返品不可
13599595LL92~108約170~1881-9355-12
1,250
1,240
1,364(税込)
翌々日出荷
返品不可
13599611XLXL96~116約176~1941-9355-13
1,250
1,240
1,364(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする