アズワン
アームシェーカー
45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
付属品
15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個
寸法(mm)
225×175×220、可動部:140×125
質量(kg)
4.5
電源
AC100~240V 50/60Hz 35W
速度
10~90rpm
アズワン品番
4-6592-01
傾斜角度(°)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598561
ASH3
¥
199,900
¥
198,900
¥
218,790
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください