キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 アズワン キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 アズワン キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 アズワン キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 アズワン キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー 50枚入 アズワン

パルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で、水・油どちらも拭きとります。
大きなエンボスのため、保水性が高く、拭き残りを少なくします。
しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています。
食品衛生法にも適合しています。
滅菌タイプをラインナップ!。

材質パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上) タイプ4つ折り 枚数50 滅菌 シートサイズ(mm)300×340(4つ折り) 内容量1袋(50枚)
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは、-01~04をご用意しております。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13601625 A70 目付量(g/m2):70 4-1304-32
1,400
1,390
1,529 (税込)
翌々日出荷

返品不可
13601641 A85 目付量(g/m2):85 4-1304-33
1,650
1,640
1,804 (税込)
翌々日出荷

返品不可
13601650 A120 目付量(g/m2):120 4-1304-34
2,300
2,290
2,519 (税込)
12日以内出荷

返品不可
13601616 A55 目付量(g/m2):55 4-1304-31
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする