曜日別特売

クリーンベンチ CTシリーズ

クリーンベンチ CTシリーズ - アズワンクリーンベンチ CTシリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。
LED照明採用で省電力化を図っています。

材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル内容量1台
注意
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
風量(m3/min)
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13601099CT-600AD-L600×503×8112455ファン:1□200×1枚
155,000
154,000
169,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601108CT-900AD-L900×503×8113194ファン:2□200×2枚
192,000
191,000
210,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601117CT-900AD-D-L900×678×8113664ファン:5□450×1枚
318,000
317,000
348,700(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601126CT-1200AD-L1200×503×81142112ファン:2□200×2枚
251,000
250,000
275,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601135CT-900ADC-L900×503×8113194ファン:2□200×2枚
209,000
208,000
228,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601151CT-1200ADC-L1200×503×81142112ファン:2□200×2枚
271,000
270,000
297,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする