アズワン
クリーンルーム用耐熱静電アームカバー フリーサイズ
長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質
メタアラミド繊維
サイズ
フリーサイズ
グレード
(目安)クラス100~1000(ISO5~7)
耐熱温度(℃)
300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)
10^7~10^9
アズワン品番
4-6687-01
生地性能
耐熱、静電
内容量
1双
注意
※クリーンルーム環境下で洗浄梱包された製品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598649
ES-11
¥21,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください