曜日別特売

コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ - アズワン

LED照明採用で省電力化を図っています。
使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。

材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23内容量1台
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※設置・移動が容易な専用カートがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13600889CD7P-N-L24.53-4056-31474×494ファン無し
185,000
184,000
202,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600898CD7P-F-L30.53-4056-32474×494標準ファン付き
280,000
279,000
306,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600916CD7P-NX-L24.53-4056-34688×494ファン無し
174,000
173,000
190,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600925CD7P-FX-L30.53-4056-35688×494標準ファン付き
269,000
268,000
294,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600950CD7P-MF-L333-4056-37474×494M型ファン付き
339,000
338,000
371,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600959CD7P-MFX-L333-4056-38688×494M型ファン付き
328,000
327,000
359,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600968CD7P-SF-L33.63-4056-39474×494M型ファン(耐酸タイプ)付き
337,000
336,000
369,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする