曜日別特売

コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ - アズワン

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
LED照明採用で省電力化を図っています。
設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。

材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)内容量1台
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13600986CD7S-N-L34.53-4057-31474×498ファン無し
188,000
187,000
205,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13600995CD7S-F-L40.53-4057-32474×498標準ファン付き
273,000
272,000
299,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601020CD7S-NX-L34.53-4057-34698×498ファン無し
173,000
172,000
189,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601029CD7S-FX-L40.53-4057-35698×498標準ファン付き
258,000
257,000
282,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601047CD7S-MF-L433-4057-37474×498M型ファン付き
346,000
345,000
379,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13601056CD7S-MFX-L433-4057-38698×498M型ファン付き
329,000
328,000
360,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする