曜日別特売

サンプル運搬ボックス Duraporter(R)

サンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) - アズワン

密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。
蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。
蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。

仕様本体材質PP・ABS・ゴム・ステンレス寸法(mm)406×414×178規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608458120926ブルー4-6668-01
44,700
44,600
49,060(税込)
12日以内出荷
13608467120927レッド4-6668-02
44,700
44,600
49,060(税込)
12日以内出荷
13608476120928イエロー4-6668-03
44,700
44,600
49,060(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする