サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック

サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック - アズワン
仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合内容量1箱(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
チューブ架数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1360848512096010/15mLチューブ 100本4-6668-11100
6,200
6,190
6,809(税込)
翌々日出荷
136085011209613.5~7.5mL採血管 168本4-6668-12168
6,200
6,190
6,809(税込)
翌々日出荷
1360851012096215/50mL遠沈管・3.5~19mL採血管 25~200本4-6668-1325~200
6,200
6,190
6,809(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする