アズワン
ステンレスサンプルカップ
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/SUS304、コーティング部/PTFE
寸法(mm)
内径×底径×高さ:Φ50×Φ37×46
容量(mL)
55
厚さ(μm)
コーティング:30±10
アズワン品番
2-9363-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621277
#1
¥
1,570
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください