アズワン
ステンレス極細線
使い易いボビン巻きです
軟線(焼鈍し線)
長さ(m)
20
硬さ
焼鈍し線(W1)
寸法(Φ×mm)
ボビン:20×10
内容量
1個
全7種類を絞り込む
材質
SUS304
SUS316
SUS316L
アズワン品番
選択してください
65-1747-25
65-1747-26
65-1747-27
65-1747-28
65-1747-29
65-1747-30
65-1747-31
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615379
-
SUS316
65-1747-25
0.05
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13615388
-
SUS304
65-1747-26
0.056
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13615397
-
SUS316
65-1747-27
0.064
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13615406
-
SUS316L
65-1747-28
0.065
¥
7,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13615415
-
SUS316
65-1747-29
0.08
¥
7,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13615431
-
SUS304
65-1747-30
0.09
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13615440
-
SUS304
65-1747-31
0.16
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください