LLG Labware
ステンレス結晶皿
ステンレス製のため、ヒートショックに優れています。
材質
SUS304
最高耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13606778
6267379
Φ70×35
100
70
4-6529-01
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
13606787
6267381
Φ110×55
400
110
4-6529-02
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください