アズワン
ステン角型バット
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
フッ素コートなし
材質
本体/SUS430
滅菌
滅菌済
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
アズワン品番
底内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13620480
8"
199×140×18
4-5309-41
175×115
¥
1,460
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13620489
9"
219×153×19
4-5309-42
195×130
¥
1,540
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13620498
10"
258×177×18
4-5309-43
235×155
¥
1,670
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13620507
11"
286×201×18
4-5309-44
265×180
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください