アズワン
ハイパロンエプロン
ハイパロンコートした耐久性に優れたエプロンです。農業産業から研究しで幅広いエリアで仕様来ます。
仕様
洗濯可否:可
材質
表面/ハイパロン、裏面/ネオプレン
規格
PPE 2016/425、NF EN ISO 13688 (2013)
厚さ(μm)
1050 μm (±10%)
質量(g/m
2
)
1200(±10%)
アズワン品番
4-6528-01
幅×丈(mm)
900×1150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598509
0TK.105.18.090X115
¥12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください