イマダ
デジタルフォースゲージ 普及型 用 手動計測スタンド
最大荷重1000Nまでの引っ張り及び圧縮測定が可能です。ボルトによるストローク停止位置調整ができます。
仕様
取付可能フォースゲージ:DST、DSV、FB(2-1429-01~04)、 PS(2-1428-01~04)、ZTS(2-957-21~24)、 ZTA(2-1431-21~24)
質量(kg)
約7.3
最大ストローク(mm)
60
アズワン品番
2-1430-12
送り方式
レバー式
荷重方向
引張・圧縮
送り量(mm)
レバー軸170°回転で60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598019
SVL-1000N
¥
82,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください