エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありませんエコマーク取得のフタ一体型オリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。