エレップクリーナーロール

エレップクリーナーロール - 日東電工エレップクリーナーロール - 日東電工

クリーン度が求められる様々なシーンに。
塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。

タイプ電子関連製品製造プロセス材質PP(ポリプロピレン)フィルム寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
巻芯径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13620848F-4000160×1038
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする