エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ

エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ - ハナキゴム

弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。
合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。
用途
▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
▼ガラス、金属のエッチング用。
▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品

材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.4全長(mm)800内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
ポート径
カフ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13612265K-82A104-2450262-9845-928インチΦ203
25,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
13612281K-72104-2450362-9845-937インチΦ178
25,200
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする