トーセル TCSE-E010S 224Dシリーズ

トーセル TCSE-E010S 224Dシリーズ - ADVANTEC
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)0.1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13614697224D111125064-1018-08
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13614706224D111325064-1018-09
12,520
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
13614715224D211150064-1018-10
23,960
22,980
25,278(税込)
43日以内出荷
13614731224D311875064-1018-11
36,480
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする