曜日別特売

ジョイントキャリー JCシリーズ

ジョイントキャリー JCシリーズ - 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ - 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ - 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ - 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ - 金沢車輌

積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。
持ち運びに便利な持手穴付きです。
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。

材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22内容量1台
注意
※ハンドルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13621058JC-200
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする