サーモポート
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ
ケーブル1.5mセンサ。
寸法(mm)
検知部:Φ13×L175
質量(g)
約100
コード長さ(m)
約1.5
温度測定範囲(℃)
-10~60
湿度測定範囲(%)
2~95
アズワン品番
2-400-41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13600426
HSPII-215
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください