曜日別特売

クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 30枚入

クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 30枚入 - バークシャークリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 30枚入 - バークシャー

滅菌済みのウェットタイプワイパーです。
トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。
滅菌バリデーションに対応しています。※1
クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。
プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。
滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。

材質ポリエステル寸法(mm)230×230グレードクラス1~(ISOクラス3~)裁断形状超音波端面溶着内容量1袋(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
含有量(%)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13602368SSPVP001E12P変性エタノール70・純水304-5455-31
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13602377SSPHA.001.12PIPA70・純水304-5455-32
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする