ドロップストッパー LR-080シリーズ

ドロップストッパー LR-080シリーズ - リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズ - リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズ - リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズ - リンテック21ドロップストッパー LR-080シリーズ - リンテック21

棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。
パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!

用途オープン棚の収納物落下防止に。材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール質量(kg)対象物:100使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13621609LR-080U18対応柱:U字型(横面内側に穴あき)対応柱:1705~17643-1417-04
13,800
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
13621548LR-080L09対応柱:L字型(前面、横面外側に穴あき)対応柱:800~8603-1416-01
10,350
取扱い終了
13621557LR-080L12対応柱:L字型(前面、横面外側に穴あき)対応柱:1105~11603-1416-02
11,500
取扱い終了
13621566LR-080L15対応柱:L字型(前面、横面外側に穴あき)対応柱:1370~14503-1416-03
12,650
取扱い終了
13621575LR-080L18対応柱:L字型(前面、横面外側に穴あき)対応柱:1705~17643-1416-04
13,800
取扱い終了
13621591LR-080U09対応柱:U字型(横面内側に穴あき)対応柱:800~8603-1417-01
10,350
取扱い終了
13621600LR-080U12対応柱:U字型(横面内側に穴あき)対応柱:1105~11603-1417-02
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする