ケイエヌトレーディング
SC150 ソフトクロス
柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど、様々な用途に対応できます。
クロスの折りたためる特長を活かし、学会ポスターなど従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場で活用されています。
仕様
学会ポスター用途に適したたためるクロスロール紙
材質
ポリエステル
種類
布ロール紙 ソフトクロス
長さ(m)
45
厚さ(μm)
165
粘着剤
無し
対応
離型紙:無し
紙管内径(inch)
2
適合プリンタ
EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ
対応インク
水性染料・顔料インク対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13612211
SC150
432
SC150_0432_45
62-9218-97
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13612220
SC150
610
SC150_0610_45
62-9218-98
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13612229
SC150
914
SC150_0914_45
62-9218-99
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
13612238
SC150
1067
SC150_1067_45
62-9219-01
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13612247
SC150
1118
SC150_1118_45
62-9219-02
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください