秋山産業
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様
●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL
形状
液体
PRTR法
非該当
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13617585
AS-AC-M
1本(1L)
1
4-6040-02
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13617610
AS-AC-M
1本(4L)
4
4-6041-02
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください