曜日別特売

ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ

ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ - 秋山産業

荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石
主に金属の重研磨用
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

形状三角形
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617400AS-ART-41袋(1kg)14-6052-014×4×4
4,250
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
13617409AS-ART-61袋(1kg)14-6052-026×6×6(アングルカット)
3,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
13617418AS-ART-101袋(1kg)14-6052-0310×10×8(アングルカット)
3,840
3,798
4,178(税込)
当日出荷
13617427AS-ART-41箱(5kg)54-6053-014×4×4
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
13617436AS-ART-61箱(5kg)54-6053-026×6×6(アングルカット)
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
13617445AS-ART-101箱(5kg)54-6053-0310×10×8(アングルカット)
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする