作新工業
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
基材
超高分子量ポリエチレン
粘着剤
アクリル系粘着力:7N/10mm
使用温度範囲(℃)
0~80
粘着力(N/10mm)
7
粘着力(N/25mm)
17.5
引張強度(N/10mm)
110
色
乳白
適合
テープカット条件:ハサミやカッターナイフ
厚さ(mm)
0.39
長さ(m)
40
対応
筆記可否:否
耐候性
なし
最大テープ外径(Φmm)
185
適合紙管(mm)
90
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13615975
#250W-20X40
20
40
0.39
4-5861-07
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13615991
#250W-30X40
30
40
0.39
4-5861-08
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
13616000
#250W-50X40
50
40
0.39
4-5861-09
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13616009
#250W-100X40
100
40
0.39
4-5861-10
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
13616018
#250W-150X40
150
40
0.39
4-5861-11
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
13616027
#250W-300X40
30
40
0.39
4-5861-12
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください