作新工業
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合
テープカット条件:ハサミやカッターナイフ
厚さ(mm)
0.54
色
乳白
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
基材
超高分子量ポリエチレン
粘着剤
アクリル系粘着力:7N/10mm
対応
筆記可否:否
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/10mm)
145
粘着力(N/25mm)
17.5
耐候性
なし
最大テープ外径(Φmm)
158
適合紙管(mm)
90
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13616036
#400W-20X20
20
4-5861-13
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13616045
#400W-30X20
30
4-5861-14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13616061
#400W-50X20
50
4-5861-15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
13616070
#400W-100X20
100
4-5861-16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
13616079
#400W-150X20
150
4-5861-17
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
13616088
#400W-300X20
300
4-5861-18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください