SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ

SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ - 作新工業

耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。

適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.64乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)172粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165適合紙管(mm)90内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616097#500W-20X20204-5861-19
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
13616106#500W-30X20304-5861-20
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13616115#500W-50X20504-5861-21
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13616131#500W-100X201004-5861-22
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
13616140#500W-150X201504-5861-23
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
13616149#500W-300X203004-5861-24
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする