10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション

10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos

iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。

仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯 材質(本体)アルミ合金、ABS 耐荷重(kg)1 本体寸法(mm)約78×100×37 本体質量(g)約230 対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等) 機能充電、データ転送 対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません 保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱 電源供給バスパワー/セルフパワー 色(本体) アズワン品番66-0022-97 出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13598920 L-CH10-S
10,000
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする