曜日別特売

交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R

交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R - OM SYSTEM交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R - OM SYSTEM交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R - OM SYSTEM交換レンズ ED 40-150mm F4.0-5.6 R - OM SYSTEM

運動会に最適な小型軽量望遠ズーム。
運動会などのスクールイベントに最適な望遠ズームレンズです。小型軽量なので、軽快なフットワークで迫力のあるショットが狙える他、自然なボケ味も楽しむことができます。静止画も動画もスムーズに撮影できる、高速&静音のオートフォーカス”MSC機構”を搭載しています。
主な特長
【手軽に楽しめる望遠動画撮影】
・手持ちの望遠撮影が可能
・動画に適した高速で静かなオートフォーカス
【優れた描写性能】
・すぐれた色収差補正
・レンズ全面にマルチコート
・円形絞り

付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ63.5×83(最大径×長さ)質量(g)(約)190規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:0.16(35mm判換算 0.32相当)羽根枚数(円形絞り)7枚焦点距離(mm)40-150(35判換算 80-300相当)レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.9径(mm)フィルター:Φ58画角30-8.2(°)最大口径比F4.0(40mm)-F5.6(150mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13597791ED 40-150mm F4.0-5.6 R BLKブラック
47,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
13597800ED 40-150mm F4.0-5.6 R SLVシルバー
47,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする