PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット

PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット - アイ・エル・シーPROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット - アイ・エル・シーPROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット - アイ・エル・シーPROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット - アイ・エル・シーPROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット - アイ・エル・シーPROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット - アイ・エル・シー

大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。

材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55質量(g)640ねじ径W3/8 16山内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)アズワン品番4-6033-11内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13598290sk75-04P
11,920
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする