吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ

吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ - 旭製作所吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ - 旭製作所

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。
ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。

材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
ねじ口規格(GL)
胴径(Φmm)
ノズル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136359953915-100-8-14Lゴム栓口:Φ26、Φ24、H2910814最大758
6,900
6,898
7,588(税込)
33日以内出荷
返品不可
136360113915-150-8-14Lゴム栓口:Φ26、Φ24、H2911514最大848
7,600
7,598
8,358(税込)
33日以内出荷
返品不可
136360203915-300-10-18Lゴム栓口:Φ30、Φ25、H3214018最大10310
7,900
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
返品不可
136360293915-500-10-18Lゴム栓口:Φ35、Φ29、H3516718最大12010
8,500
8,498
9,348(税込)
43日以内出荷
返品不可
136360383915-1-10-18Lゴム栓口:Φ35、Φ29、H3519018最大13810
11,700
11,699
12,869(税込)
12日以内出荷
136360473915-2-10-18Lゴム栓口:Φ39、Φ35、H4024018最大17010
16,700
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
136360563915-3-10-18Lゴム栓口:Φ42、Φ36、H4529518最大20010
20,700
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
136360653915-5-10-18Lゴム栓口:Φ49、Φ42、H5034018最大24010
28,700
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
136360813915-10-10-18Lゴム栓口:Φ60、Φ51、H6042018最大30010
56,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする